Stylet à bille rubis Longueur 20 mm 4 mm

Réf.: 494222 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur L 20 mm
Longueur de travail effective 20 mm
⌀ bille D 4 mm
⌀ corps (S) 1,5 mm
Raccord fileté M2
Matériau pointe Rubis
Matière de la tige Acier
Poids 0,6 g
Type de produit Palpeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 494222 4
EAN / GTIN 2050000956805

Description

Exécution:

Stylet à bille rubis avec raccord fileté M2

Remarque(s):

Autres stylets dans d’autres dimensions et types de queues disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ bille D (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier