{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur L | 20 mm | |
Longueur de travail effective | 7 mm | |
⌀ bille D | 0,5 mm | |
⌀ corps (S) | 0,3 mm | |
Raccord fileté | M2 | |
Matériau pointe | Rubis | |
Matière de la tige | Carbure | |
Poids | 0,5 g | |
Type de produit | Palpeur |
Référence article | 494222 0,5 | |
EAN / GTIN | 2050000973451 |