Stylet à bille rubis Longueur 10/11 mm 8 mm

Réf.: 494220 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bille D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur L 11 mm
    Longueur de travail effective 11 mm
    ⌀ bille D 8 mm
    ⌀ corps (S) 2,5 mm
    Raccord fileté M2
    Matériau pointe Rubis
    Matière de la tige Acier
    Poids 1,5 g
    Type de produit Palpeur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 494220 8
    EAN / GTIN 2050000973444

    Description

    Exécution:

    Stylet à bille rubis avec raccord fileté M2

    Remarque(s):

    Autres stylets dans d’autres dimensions et types de queues disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange