Stylet à bille rubis Longueur 10/11 mm 2,5 mm

Réf.: 494220 2,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ bille D (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur L 10 mm
    Longueur de travail effective 6,5 mm
    ⌀ bille D 2,5 mm
    ⌀ corps (S) 1 mm
    Raccord fileté M2
    Matériau pointe Rubis
    Matière de la tige Acier
    Poids 0,3 g
    Type de produit Palpeur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 494220 2,5
    EAN / GTIN 2050001957214

    Description

    Exécution:

    Stylet à bille rubis avec raccord fileté M2

    Remarque(s):

    Autres stylets dans d’autres dimensions et types de queues disponibles sur demande.