{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Intensité lumineuse | 640 lm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Température de couleur | 5 800 K | |
Puissance absorbée | 65 W | |
Puissance comparable à celle d'un éclairage halogène | > 150 W | |
Longueur totale | 196 mm | |
Largeur totale | 170 mm | |
Hauteur totale | 98 mm | |
Poids | 3,8 kg | |
Type de produit | Plafonnier pour instruments de mesure |
Référence article | 492242 F3000 | |
EAN / GTIN | 4045197578235 |