Source de lumière froide à LED F1

Réf.: 492242 F1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Intensité lumineuse 350 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Température de couleur 5 800 K
Puissance absorbée 22 W
Puissance comparable à celle d'un éclairage halogène 100 W
Longueur totale 196 mm
Largeur totale 110 mm
Hauteur totale 175 mm
Poids 0,5 kg
Type de produit Plafonnier pour instruments de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492242 F1
EAN / GTIN 2050002047051

Description

Exécution:

Source de lumière froide très puissante, à intensité variable avec technologie à LED durable (>30000 h) et économe en énergie (5800 K). Boîtier métallique robuste, résistant et empilable. Prise ESD pour dévier les charges statiques. Luminances extrêmement élevées pour les spots.
Refroidissement passif, silencieux et sans vibrations.

Livraison:

Source de lumière froide à LED, double conduit de lumière en col de cygne (⌀ 4,5 mm, long. 550 mm) avec lentilles de focalisation intégrées.
Avec bloc d’alimentation international (100 − 240 V).

Accessoire(s):

Filtre halogène 492244 réf. FILTER, commande au pied 492244 réf. SWITCH et convertisseur de section 492244 réf. LINE.

Remarque(s):

Autres conduits de lumière, éclairages à fente, filtres de couleur et accessoires disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier