Microscope à main USB, Référence fabricant: WF7915MZT

Réf.: 492032 WF7915MZT
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC
  • Interface: Connexion sans fil; Interface USB

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Caméra Caméra couleur CMOS 5,0 mégapixel
Grossissement (x) 10 – 220
Filtre de polarisation Oui
Profondeur de champ étendue (EDOF) oui
Plage dynamique étendue (EDR) oui
Lecture automatique d'agrandissement (AMR) oui
Interface Connexion sans fil; Interface USB
Type de produit Microscope vidéo à main

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492032 WF7915MZT
EAN / GTIN 4711203830511

Description

Exécution:

Microscope numérique portable simple d’emploi pour une utilisation professionnelle dans différentes disciplines. Grâce à sa puce CMOS et à sa connectivité WiFI / USB 2.0, il se connecte facilement à n’importe quel appareil et offre une excellente qualité d’image ainsi qu’un grossissement jusqu’à 220 fois. Les polariseurs réduisent les reflets sur les objets brillants et améliorent le contraste. Le degré de grossissement dépend du champ de vision souhaité. Plus le champ de vision est petit, plus le grossissement peut être important. Les modèles à longue distance de travail peuvent être utilisés lorsqu’une plus grande distance avec l’objet est nécessaire. Avec logiciel de mesure intuitif pour Windows et MacOS.
Le meilleur choix pour les professionnels exigeants dans un format filaire et sans fil, avec une excellente qualité d’image et un rendu des couleurs exceptionnel. Egalement disponible en modèle à grande distance de travail.

Livraison:

Logiciel de mesure DinoCapture 2.0 (Windows) et DinoXcope (Mac OS).

Accessoire(s):

Pied à colonne 492035.

Remarque(s):

Autres modèles (par ex. avec éclairage épiscopique coaxial, protection ESD, etc.) et SKD (service d’étalonnage) disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier