Microscope à main USB AM7915MZTL

Réf.: 492032 AM7915MZTL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Référence fabricant Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Caméra Caméra couleur CMOS 5,0 mégapixel
Grossissement (x) 10 – 140
Filtre de polarisation Oui
Grande distance de travail possible oui
Profondeur de champ étendue (EDOF) oui
Plage dynamique étendue (EDR) oui
Lecture automatique d'agrandissement (AMR) oui
Interface Interface USB
Type de produit Microscope vidéo à main

Numéros d’identification et classifications

Référence article 492032 AM7915MZTL
EAN / GTIN 4712805477609

Description

Exécution:

Microscope numérique portable simple d’emploi pour une utilisation professionnelle dans différentes disciplines. Grâce à sa puce CMOS et à sa connectivité WiFI / USB 2.0, il se connecte facilement à n’importe quel appareil et offre une excellente qualité d’image ainsi qu’un grossissement jusqu’à 220 fois. Les polariseurs réduisent les reflets sur les objets brillants et améliorent le contraste. Le degré de grossissement dépend du champ de vision souhaité. Plus le champ de vision est petit, plus le grossissement peut être important. Les modèles à longue distance de travail peuvent être utilisés lorsqu’une plus grande distance avec l’objet est nécessaire. Avec logiciel de mesure intuitif pour Windows et MacOS.
Le produit offre une excellente qualité d’image et un rendu des couleurs exceptionnel dans un boîtier robuste, compact et élégant, avec un grossissement optique allant jusqu’à 220x. Egalement disponible en modèle à grande distance de travail.

Livraison:

Logiciel de mesure DinoCapture 2.0 (Windows) et DinoXcope (Mac OS).

Accessoire(s):

Pied à colonne 492035.

Remarque(s):

Autres modèles (par ex. avec éclairage épiscopique coaxial, protection ESD, etc.) et SKD (service d’étalonnage) disponibles sur demande.