{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Système optique | 10° Greenough parfocal | |
Système d'éclairage à LED | Intégré, éclairage épiscopique ou diascopique, enclenchement indépendant ou combiné | |
Episcopie | 3 méthodes au choix: luminosité maximale avec 5 LED, éclairage épiscopique oblique avec 3 LED, éclairage rasant et à plat avec 2 LED | |
Eclairage réglable | oui | |
Grossissement (x) | 12 - 56 | |
Zoom | 4,4:1 | |
⌀ champ visuel | 4,3 mm - 18,8 mm | |
Angle d'observation | 60 degré | |
Distance de travail | 100 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Poids | 6,3 kg | |
Type de produit | Microscope stéréoscopique |
Référence article | 491750 EZ4W16 | |
EAN / GTIN | 7630003590678 | |
Réf. fabricant | 10450861 + 2X 10447139 |