Microscope stéréoscopique, Type: EZ4W

Réf.: 491750 EZ4W
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Système optique 10° Greenough parfocal
Système d'éclairage à LED Intégré, éclairage épiscopique ou diascopique, enclenchement indépendant ou combiné
Episcopie 3 méthodes au choix: luminosité maximale avec 5 LED, éclairage épiscopique oblique avec 3 LED, éclairage rasant et à plat avec 2 LED
Eclairage réglable oui
Grossissement (x) 8 - 35
Zoom 4,4:1
⌀ champ visuel 5,7 mm - 25 mm
Angle d'observation 60 degré
Distance de travail 100 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Poids 6,3 kg
Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 491750 EZ4W
EAN / GTIN 7630003581010

Description

Exécution:

Microscope stéréoscopique permettant d'obtenir des images à haute résolution, très lumineuses et nettes. La taille des boutons de réglage adaptée à la forme de la main et leur sensibilité de réglage permettent une utilisation prolongée sans fatigue. La distance interpupillaire est réglable individuellement.
Clavier sensitif, 3 méthodes d'éclairage épiscopique au choix avec 5 LED.
  • Caméra HD CMOS 5 mégapixels intégrée.
  • Transmission de données sans fil via WLAN à l'aide de l'application Leica AirLab gratuite (configuration système requise: Android à partir de 4.1, iOS à partir de 7.0). L'application Leica AirLab permet de configurer la caméra, de capturer des images et des mesures, de les commenter et de les envoyer par e-mail. En outre, les images peuvent être enregistrées dans des dossiers et intégrées aux réseaux sociaux.
  • Accès simultané à la caméra pour plusieurs utilisateurs.
  • Avec sorties HDMI, USB 2.0 et Ethernet.
  • Fente pour carte SD intégrée.

Livraison:

Câble USB et HDMI, logiciel de capture d'images, housse anti-poussières.