Tampon fileté N’ENTRE PAS pour MultiCheck Digital, Filetage: M5

Réf.: 486516 M5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 23.25 /pcs.
  • CHF 59.10 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 13
  • Type de filetage: M
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 13
Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS
Type de filetage M
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Filetage M5
Pas de filetage 0,8 mm
Type de produit Tampons filetés n'entre pas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486516 M5
EAN / GTIN 4046122621217

Description

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502.

Adapté(s) pour:

Appareil de base 486511 réf. 2-10, tampon de mesure 486512 réf. 2-10 et gaine de protection 486515 réf., M2 jusqu’à M10.