Tampon fileté N’ENTRE PAS pour MultiCheck Digital M20

Réf.: 486516 M20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 28.20 /pcs.
  • CHF 49.00 /pcs.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Norme: DIN 13
  • Type de filetage: M
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 13
Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS
Type de filetage M
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Filetage M20
Pas de filetage 2,5 mm
Type de produit Tampons filetés n'entre pas

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486516 M20
EAN / GTIN 4046122621187

Description

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502.

Adapté(s) pour:

Appareil de base 486511 réf. 12-20, tampon de mesure 486512 réf. 12-20 et gaine de protection 486515 réf., M12 jusqu’à M20.
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
    Filetage Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier