Tampon de protection pour tampon de mesure pour MultiCheck Digital, Filetage: M8

Réf.: 486515 M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 1,25 mm
Filetage M13×1 6 g
Diamètre 15 mm
Matière 1.4305
Type de produit Gaine de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486515 M8
EAN / GTIN 4046122634989

Description

Adapté(s) pour:

Appareil de base 486511 réf. 2-10 / tampon de mesure 486512 réf. 2-10.