Tampon de protection pour tampon de mesure pour MultiCheck Digital M12

Réf.: 486515 M12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pas de filetage 1,75 mm
Filetage M22×1 6 g
Diamètre 23,5 mm
Matière 1.4305
Type de produit Gaine de protection

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486515 M12
EAN / GTIN 4046122634880

Description

Adapté(s) pour:

Appareil de base 486511 réf. 12-20 / tampon de mesure 486512 réf. 12-20.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Filetage Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier