Tampon-bague de rechange pour MultiCheck Digital M6

Réf.: 486514 M6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 13
  • Type de filetage: M
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 13
    Type de jauge Calibre ENTRE
    Type de filetage M
    Filetage M6
    Pas de filetage 1 mm
    Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
    Type de produit Tampons filetés doubles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 486514 M6
    EAN / GTIN 4046122634316

    Description

    Norme:

    Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502.

    Adapté(s) pour:

    Appareil de base 486511 réf. 2-10, tampon de mesure 486512 réf. 2-10 et gaine de protection 486515 réf. M2 jusqu’à M10.