Tampon-bague de rechange pour MultiCheck Digital, Filetage: M20

Réf.: 486514 M20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 13
  • Type de filetage: M
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 13
Type de jauge Calibre ENTRE
Type de filetage M
Filetage M20
Pas de filetage 2,5 mm
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Type de produit Tampons filetés doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486514 M20
EAN / GTIN 4046122634262

Description

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502.

Adapté(s) pour:

Appareil de base 486511 réf. 12-20, tampon de mesure 486512 réf. 12-20 et gaine de protection 486515 réf. M12 jusqu’à M20.