Tampon fileté double NPT 1/8 pouce

Réf.: 486400 1/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 79.00 /pcs.
  • CHF 104.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme ANSI B 1.20.1
    Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS; Calibre ENTRE
    Type de filetage NPT
    Filetage 1/8 NPT
    Filetage ⌀ 10,29 mm
    Filets au pouce 27
    Type de produit Tampons filetés doubles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 486400 1/8
    EAN / GTIN 2050001691309

    Description

    Exécution:

    NPT = American Standard taper pipe thread. Cône 1 : 16. Pour filetages avec produit d’étanchéité.

    Norme:

    ANSI / ASME B 1.20.1