Tampon fileté double NPT 3/8 pouce

Réf.: 486400 3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 79.00 /pcs.
  • CHF 104.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ANSI B 1.20.1
Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS; Calibre ENTRE
Type de filetage NPT
Filetage 3/8 NPT
Filetage ⌀ 17,15 mm
Filets au pouce 18
Type de produit Tampons filetés doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486400 3/8
EAN / GTIN 2050001691323

Description

Exécution:

NPT = American Standard taper pipe thread. Cône 1 : 16. Pour filetages avec produit d’étanchéité.

Norme:

ANSI / ASME B 1.20.1