Filetage gaz Bague fileté ENTRE G3/4 pouce

Réf.: 486150 G3/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 41.00 /pcs.
  • CHF 51.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage (pouce) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 228
  • Type de filetage: G

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 228
    Type de jauge Calibre ENTRE
    Plage de tolérance A
    Classe de tolérance A
    Type de filetage G
    Filetage G3/4
    Filetage ⌀ 26,44 mm
    Filets au pouce 14
    Type de produit Bague filetée ENTRE

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 486150 G3/4
    EAN / GTIN 2050001035936

    Description

    Exécution:

    Dimensions de calibre suivant DIN EN ISO 228-2. Bagues filetées classe de tolérance A.

    Norme:

    DIN EN ISO 228

    Remarque(s):

    Tampons-bagues filetés avec d’autres diamètres disponibles sur demande.