Filetage gaz Bague fileté ENTRE, Filetage: G1/2pouce

Réf.: 486150 G1/2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • €5.32 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • €51.18 /pcs.
  • €28.52 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage (pouce) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 228
  • Type de filetage: G

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 228
Type de jauge Calibre ENTRE
Plage de tolérance A
Classe de tolérance A
Type de filetage G
Filetage G1/2
Filetage ⌀ 20,96 mm
Filets au pouce 14
Type de produit Bague filetée ENTRE

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486150 G1/2
EAN / GTIN 2050001035929

Description

Version:

Plug thread gauges to DIN EN ISO 228-2. Ring thread gauges tolerance class A.

Standard:

DIN EN ISO 228

Note:

Thread gauges for other diameters available on request.