Filetage gaz Tampon fileté double G1/8 pouce

Réf.: 486140 G1/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 27.00 /pcs.
  • CHF 56.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage (pouce) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 228
    Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS; Calibre ENTRE
    Plage de tolérance A
    Classe de tolérance A
    Type de filetage G
    Filetage G1/8
    Filetage ⌀ 9,73 mm
    Filets au pouce 28
    Type de produit Tampons filetés doubles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 486140 G1/8
    EAN / GTIN 2050001035837

    Description

    Exécution:

    Dimensions de calibre suivant DIN EN ISO 228-2. Bagues filetées classe de tolérance A.
    Calibres N’ENTRE PAS marqués en rouge.

    Norme:

    DIN EN ISO 228

    Remarque(s):

    Tampons-bagues filetés avec d’autres diamètres disponibles sur demande.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier