• Chers clients, En raison de travaux de maintenance, des restrictions isolées peuvent survenir le 25 janvier entre 7 h et 15 h. Nous vous remercions de votre compréhension.

Filetage gaz Tampon fileté double, Filetage: G1/4pouce

Réf.: 486140 G1/4
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 26.00 /pcs.
  • CHF 69.80 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage (pouce) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 228
  • Type de filetage: G

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 228
Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS; Calibre ENTRE
Plage de tolérance A
Classe de tolérance A
Type de filetage G
Filetage G1/4
Filetage ⌀ 13,16 mm
Filets au pouce 19
Type de produit Tampons filetés doubles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486140 G1/4
EAN / GTIN 2050001035844
Manufacturer Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Description

Exécution:

Dimensions de calibre suivant DIN EN ISO 228-2. Bagues filetées classe de tolérance A.
Calibres N’ENTRE PAS marqués en rouge.

Norme:

DIN EN ISO 228

Remarque(s):

Tampons-bagues filetés avec d’autres diamètres disponibles sur demande.