Filetage Bague fileté N'ENTRE PAS 6g M36

Réf.: 486050 M36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 56.70 /pcs.
  • CHF 31.60 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 13
  • Type de filetage: M

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 13
Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS
Qualité 6
Plage de tolérance g
Classe de tolérance 6g
Type de filetage M
Filetage M36
Pas de filetage 4 mm
Type de produit Bague filetée N'ENTRE PAS

Numéros d’identification et classifications

Référence article 486050 M36
EAN / GTIN 2050001037787

Description

Exécution:

Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas. Exécution suivant DIN 2279 − 2299.

Utilisation:

Pour filetages métriques ISO, à droite DIN 13.

Norme:

Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502.

Remarque(s):

Tampons-bagues pour filetages avec d’autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.