Filetage Bague fileté N'ENTRE PAS 6g M14

Réf.: 486050 M14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 51.00 /pcs.
  • CHF 38.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 13
    Type de jauge Calibre N'ENTRE PAS
    Qualité 6
    Plage de tolérance g
    Classe de tolérance 6g
    Type de filetage M
    Filetage M14
    Pas de filetage 2 mm
    Type de produit Bague filetée N'ENTRE PAS

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 486050 M14
    EAN / GTIN 2050001037350

    Description

    Exécution:

    Le premier pas est tronqué pour éliminer les impuretés sur la pièce et empêche le dérapage prématuré du premier pas. Exécution suivant DIN 2279 − 2299.

    Utilisation:

    Pour filetages métriques ISO, à droite DIN 13.

    Norme:

    Tolérances et dimensions suivant DIN ISO 1502.

    Remarque(s):

    Tampons-bagues pour filetages avec d’autres pas, Whitworth, trapézoïdaux, ronds, UNC, UNF et NPT; pas à gauche disponibles sur demande.