{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 2231; DIN 7163; DIN 2231 | |
Type de jauge | Tampon de réception; Calibre ENTRE | |
Plage de tolérance | a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc | |
Qualité | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Dim. nominales | 185 mm - 199,999 mm | |
Matériau | Acier spécial pour calibres | |
Type de produit | calibre à mâchoire double |
Référence article | 484227 G | |
EAN / GTIN | 2050002077669 |