Calibre à mâchoire simple, Type: A

Réf.: 484227 A
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 56.80 /pcs.
  • CHF 33.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2231; DIN 7163; DIN 2231
Type de jauge Tampon de réception; Calibre ENTRE
Plage de tolérance a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Qualité 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Dim. nominales 100 mm - 109,999 mm
Matériau Acier spécial pour calibres
Type de produit calibre à mâchoire double

Numéros d’identification et classifications

Référence article 484227 A
EAN / GTIN 2050002077607

Description

Exécution:

Exécution forgée en acier spécial trempé. Surfaces de contrôle trempées, rectifiées et rodées. Côté ENTRE avec surépaisseur d’usure admissible suivant DIN 7163.
Calibre à mâchoire double avec classe de tolérance ISO, par ex. 484227 réf. 125,05 m6 ou tolérance chiffrée, par ex. 484227 réf. 125,05 + 0,01/ -0,02. Pour les positions de tolérance ISO a – zc dans les degrés de tolérance de base 6 – 13.

Utilisation:

Pour le contrôle d’arbres pour ajustements avec tolérances plus ou moins serrées.

Norme:

Dimensions suivant DIN 2231.

Remarque(s):

Indiquer la classe de tolérance désirée. Lors de la commande, indiquer la position de tolérance (a – zc) et le degré de tolérance de base (6 – 13). Calibres pour degré de tolérance de base 5 et tolérances plus fines disponibles sur demande.