Tampons de réception avec dimensions intermédiaires sans surdimensionnement K

Réf.: 484027 K
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 31.20 /pcs.
  • CHF 40.90 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norm DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164
Type de jauge Tampon de réception
Dim. nominales 90,001 mm - 99,999 mm
Qualité 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Plage de tolérance A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Type de produit Tampon lisse double

Numéros d’identification et classifications

Référence article 484027 K
EAN / GTIN 2050001952660

Description

Exécution:

Corps de mesure en acier spécial de première qualité, trempé, revenu, rectifié et rodé.
Les tampons de réception sont fabriqués sans supplément d'usure sur le côté ENTRE.
Tampon de réception avec dimensions intermédiaires et ajustement ISO, par ex. 484027 2,37 H6, ou tolérance chiffrée, par ex. 484027 28 +0,01 / -0,02.

Remarque(s):

  • Indiquer le ⌀ nominal précis avec la plage de tolérance (A-ZC) et la qualité (6−13) ou la tolérance chiffrée (±).
  • Les tampons lisses avec dimensions intermédiaires correspondent simplement aux tampons lisses doubles avec dimensions décimales!

La référence Type décrit la cote nominale en millimètres (mm).

Type A = 2 – 2,999
Type B = 3 – 10
Type C = 10,001 – 14
Type D = 14,001 – 18
Type E = 18,001 – 24
Type F = 24,001 – 30
Type G = 30,001 – 40
Type H = 40,001 – 50
Type I = 50,001 – 60
Type J = 60,001 – 90
Type K = 90,001 – 99,999