Tampons de réception avec dimensions intermédiaires sans surdimensionnement, Type: A

Réf.: 484027 A
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Livraison selon accord

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164
Type de jauge Tampon de réception
Dim. nominales 2,000 mm - 2,999 mm
Qualité 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Plage de tolérance A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Type de produit Tampon lisse double

Identification et classification

Référence article 484027 A
Copier
EAN / GTIN 2050001952561
Copier
Fabricant Adam Ruppel Asbach GmbH, Bachstraße 2, 64397 MODAUTAL, Deutschland, www.ara-germany.de

Description

Exécution:

Corps de mesure en acier spécial de première qualité, trempé, revenu, rectifié et rodé.
Les tampons de réception sont fabriqués sans supplément d'usure sur le côté ENTRE.
Tampon de réception avec dimensions intermédiaires et ajustement ISO, par ex. 484027 2,37 H6, ou tolérance chiffrée, par ex. 484027 28 +0,01 / -0,02.

Remarque(s):

  • Indiquer le ⌀ nominal précis avec la plage de tolérance (A-ZC) et la qualité (6−13) ou la tolérance chiffrée (±).
  • Les tampons lisses avec dimensions intermédiaires correspondent simplement aux tampons lisses doubles avec dimensions décimales!

La référence Type décrit la cote nominale en millimètres (mm).

Type A = 2 – 2,999
Type B = 3 – 10
Type C = 10,001 – 14
Type D = 14,001 – 18
Type E = 18,001 – 24
Type F = 24,001 – 30
Type G = 30,001 – 40
Type H = 40,001 – 50
Type I = 50,001 – 60
Type J = 60,001 – 90
Type K = 90,001 – 99,999