{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 2269 | |
Classe de tolérance | 1 | |
Dim. nominales | 5,001 mm - 5,999 mm | |
Pas | 0,001 mm | |
Longueur de contrôle | 33 mm | |
Dureté | 60 ±2 HRC | |
Matériau | Acier à outils allié | |
Longueur totale | 53 mm | |
Type de produit | Pige de contrôle |
Référence article | 483942 8 | |
EAN / GTIN | 2050002077164 |