Pige de contrôle simple avec poignée, 3 chiffres Classe de tolérance 1 7

Réf.: 483942 7
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 23.00 /pcs.
  • CHF 14.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2269
Classe de tolérance 1
Dim. nominales 3,001 mm - 4,999 mm
Pas 0,001 mm
Longueur de contrôle 33 mm
Dureté 60 ±2 HRC
Matériau Acier à outils allié
Longueur totale 53 mm
Type de produit Pige de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 483942 7
EAN / GTIN 2050002077157

Description

Exécution:

Piges de contrôle en acier à outils allié 60 ±2 HRC. Pige: trempée, revenue, rectifiée et rodée. Poignée: indication du ⌀ estampée.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également le ⌀ souhaité, par ex. 483942 réf. 3, 0,305.