Piges de contrôle simples Classe de tolérance 1, Type: 1

Réf.: 483940 1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 22.65 /pcs.
  • CHF 6.35 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 2269
Classe de tolérance 1
Dim. nominales 0,20 mm - 0,29 mm
Pas 0,01 mm
Longueur de contrôle 33 mm
Dureté 60 ±2 HRC
Matériau Acier à outils allié
Longueur totale 53 mm
Type de produit Piges de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 483940 1
EAN / GTIN 2050001056894
Manufacturer Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 ÖHRINGEN, Deutschland, www.veith-kg.de

Description

Exécution:

Piges de contrôle en acier à outils allié 60 ±2 HRC. Pige: trempée, revenue, rectifiée et rodée. Poignée: indication du ⌀ gravée.

Remarque(s):

Lors de la commande, indiquer également le ⌀ souhaité, par ex. 483940 réf. 2, 0,35.