Piges de contrôle simples Classe de tolérance 1 0

Réf.: 483940 0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 14.00 /pcs.
  • CHF 23.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 2269
    Classe de tolérance 1
    Dim. nominales 0,10 mm - 0,19 mm
    Pas 0,01 mm
    Longueur de contrôle 33 mm
    Dureté 60 ±2 HRC
    Matériau Acier à outils allié
    Longueur totale 53 mm
    Type de produit Piges de contrôle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 483940 0
    EAN / GTIN 2050001056887

    Description

    Exécution:

    Piges de contrôle en acier à outils allié 60 ±2 HRC. Pige: trempée, revenue, rectifiée et rodée. Poignée: indication du ⌀ gravée.

    Remarque(s):

    Lors de la commande, indiquer également le ⌀ souhaité, par ex. 483940 réf. 2, 0,35.