Plate-forme de pesée, type DS haute résolution 65 kg

Réf.: 479611 65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 130.00 /pcs.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 376.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 0 kg - 65 kg
Lecture 0,5 g
Hauteur des chiffres unité d'affichage 18 mm
Reproductibilité 0,5 g
Référence fabricant DS
Temps de montée 3 s
Poids unitaire minimal 5 g
Dimensions du plateau 500×400 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Poids net 19 kg
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479611 65
EAN / GTIN 4045761356993

Description

Exécution:

  • Plate-forme de pesée robuste utilisée comme balance pour colis, industrielle et compteuse.
  • Afficheur avec hauteur de chiffre de 21 mm, indépendant de la plate-forme; réglage et montage à l’aide d’un câble flexible.
  • Plate-forme robuste avec capot de protection pour l’afficheur.
  • Utilisation simple, didactique avec dialogue (oui / non) sur l’affichage.
  • Fonctionnement sur batterie (batterie disponible sur demande) ou sur secteur.
  • Les unités de pesée (par ex. poids des vis) sont librement programmables.
  • Avec optimisation automatique des références pour un comptage précis.
  • Programme de réglage CAL: pour le réglage de la précision (poids de contrôle nécessaire disponible sur demande).
  • Quantité: quantité de référence au choix 1, 5, 10, 20 pièces.
  • Commutation de l’affichage pièce / poids.
  • Déduction de la tare numérique pour un poids de récipient connu. Utile lors de contrôles de quantité de remplissage.
  • Détermination du pourcentage: affichage de l’écart par rapport au poids de référence en % et non en grammes.
  • KERN Universal Port (KUP): permet de raccorder des adaptateurs d’interface KUP externes (non fournis), par ex. RS-232, USB, pour l’échange de données et d’ordres de commande, sans nécessiter d’installation.

Livraison:

Avec adaptateur secteur 230 V / 50 Hz, capot de protection.

Accessoire(s):

Batterie interne et externe, poids de contrôle, fixation murale, imprimante, colonne et adaptateurs d’interface (par ex. RS-232 et USB) disponibles sur demande.