Exécution:
- Plate-forme de pesée robuste utilisée comme balance pour colis, industrielle et compteuse.
- Afficheur avec hauteur de chiffre de 21 mm, indépendant de la plate-forme; réglage et montage à l’aide d’un câble flexible.
- Plate-forme robuste avec capot de protection pour l’afficheur.
- Utilisation simple, didactique avec dialogue (oui / non) sur l’affichage.
- Fonctionnement sur batterie (batterie disponible sur demande) ou sur secteur.
- Les unités de pesée (par ex. poids des vis) sont librement programmables.
- Avec optimisation automatique des références pour un comptage précis.
- Programme de réglage CAL: pour le réglage de la précision (poids de contrôle nécessaire disponible sur demande).
- Quantité: quantité de référence au choix 1, 5, 10, 20 pièces.
- Commutation de l’affichage pièce / poids.
- Déduction de la tare numérique pour un poids de récipient connu. Utile lors de contrôles de quantité de remplissage.
- Détermination du pourcentage: affichage de l’écart par rapport au poids de référence en % et non en grammes.
- KERN Universal Port (KUP): permet de raccorder des adaptateurs d’interface KUP externes (non fournis), par ex. RS-232, USB, pour l’échange de données et d’ordres de commande, sans nécessiter d’installation.
Livraison:
Avec adaptateur secteur 230 V / 50 Hz, capot de protection.
Accessoire(s):
Batterie interne et externe, poids de contrôle, fixation murale, imprimante, colonne et adaptateurs d’interface (par ex. RS-232 et USB) disponibles sur demande.