{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Lecture de la plage de pesée supérieure | 20 g | |
Plage de pesée maximale | 0 kg - 60 kg | |
Lecture | 10 g | |
Reproductibilité | 20 g | |
Référence fabricant | Type EOC | |
Interface | Interface RS232C | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Temps de montée | 2 s | |
Poids unitaire minimal | 20 g | |
Dimensions du plateau | 500×400 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Poids net | 9 kg | |
Type de produit | Plates-formes de pesée |
Référence article | 479606 60L | |
EAN / GTIN | 4045761192300 | |
Réf. fabricant | EOC 60K-2L |