Plate-forme de pesée, type EOC 300L kg

Réf.: 479606 300L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface RS232C
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture de la plage de pesée supérieure 100 g
Plage de pesée maximale 0 kg - 300 kg
Lecture 50 g
Reproductibilité 100 g
Référence fabricant Type EOC
Interface Interface RS232C
Indice de protection IP IP 65
Temps de montée 2 s
Poids unitaire minimal 100 g
Dimensions du plateau 600×500 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Poids net 18,4 kg
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479606 300L
EAN / GTIN 4045761192294
Réf. fabricant EOC 300K-2L

Description

Exécution:

  • Plate-forme de pesée robuste en acier inoxydable utilisable comme balance pour colis, industrielle et compteuse.
  • Balance à double plage avec commutation automatique de la lecture (lecture plus précise dans la moitié inférieure de la plage de pesée).
  • Afficheur avec hauteur de chiffre de 24 mm, indépendant de la plate-forme; réglage et montage à l’aide d’un câble flexible.
  • Grande mobilité grâce au fonctionnement sur batterie en option et à la construction compacte.
  • Un signal visuel et sonore indique le portionnage, le dosage ou le tri dans la plage de tolérances.
  • Détermination du pourcentage: permet la pesée en fonction d’une valeur prédéfinie (100%) et le relevé des écarts à partir de cette valeur de consigne.
  • Quantité: saisie rapide de grandes quantités grâce à la fonction de comptage simple. Quantité de référence au choix 5, 10, 25, 50 pièces.
  • Programme de réglage CAL : pour le réglage de la précision (poids de contrôle nécessaire disponible sur demande).

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec adaptateur secteur, pied et fixation murale, capot de protection.