{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Lecture | 50 g | |
Hauteur des chiffres unité d'affichage | 25 mm | |
Reproductibilité | 50 g | |
Dimensions du plateau | 550×550 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 6 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR6 | |
Largeur unité d'affichage | 215 mm | |
Profondeur unité d'affichage | 110 mm | |
Hauteur unité d'affichage | 50 mm | |
Poids net | 11 kg | |
Type de produit | Plates-formes de pesée |
Référence article | 479600 150L | |
EAN / GTIN | 4045761124738 |