Plate-forme de pesée, type EOB 150 kg

Réf.: 479600 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 219.00 /pcs.
  • CHF 376.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (kg) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 0 kg - 150 kg
Lecture 50 g
Hauteur des chiffres unité d'affichage 25 mm
Reproductibilité 50 g
Référence fabricant EOB
Dimensions du plateau 315×305 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 6
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Largeur unité d'affichage 215 mm
Profondeur unité d'affichage 110 mm
Hauteur unité d'affichage 50 mm
Poids net 3,8 kg
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479600 150
EAN / GTIN 4045761192065
Réf. fabricant EOB 150K50

Description

Exécution:

  • Balance robuste pour les colis.
  • Utilisation très simple avec quatre touches.
  • Unité d’affichage avec hauteur de chiffre de 25 mm, indépendante de la plate-forme. Réglage et montage à l’aide d’un câble flexible de 2 m de long.
  • Fonctionnement sur pile et sur secteur, arrêt automatique après 3 minutes.

Livraison:

Avec adaptateur secteur et fixation murale pour l’unité d’affichage.

Accessoire(s):

6 piles 081561 réf. LR6, colonne pour afficheur sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange