Balance de précision, type 572 24000 g

Réf.: 479521 24000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (g) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 0 g - 24 100 g
Lecture 0,1 g
Reproductibilité 0,1 g
Linéarité ±0,3 g
Référence fabricant 572
Temps de montée 3 s
Poids unitaire minimal 1 g
Dimensions du plateau 160×200 mm
Largeur 180 mm
Profondeur 310 mm
Hauteur 85 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Poids net 2,7 kg
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479521 24000
EAN / GTIN 4045761356931

Description

Exécution:

  • Boîtier métallique robuste.
  • Utilisation simple, didactique.
  • Fonctionnement sur piles ou sur secteur.
  • Les unités de pesée (par ex. poids des vis) sont librement programmables.
  • Programme de réglage CAL: pour le réglage de la précision (poids d’ajustage externe nécessaire disponible sur demande).
  • Quantité: quantité de référence au choix 1, 5, 10, 20 pièces. Commutation de l’affichage pièce / poids.
  • Réception: mémoire séparée pour la tare et les éléments à réceptionner (total net).
  • KERN Universal Port (KUP): permet de raccorder des adaptateurs d’interface KUP externes, par ex. RS-232 ou USB, pour l’échange de données et d’ordres de commande, sans nécessiter d’installation.

Livraison:

Avec adaptateur secteur 230 V / 50 Hz, capot de protection.

Accessoire(s):

Batterie externe, câble de données, imprimante, adaptateur d’interface, par ex. RS-232 ou USB, disponibles sur demande.