{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de pesée maximale | 0 g - 12 100 g | |
Lecture | 0,05 g | |
Reproductibilité | 0,05 g | |
Linéarité | ±0,15 g | |
Référence fabricant | 572 | |
Temps de montée | 3 s | |
Poids unitaire minimal | 0,5 g | |
Dimensions du plateau | 160×200 mm | |
Largeur | 180 mm | |
Profondeur | 310 mm | |
Hauteur | 85 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur | |
Poids net | 2,7 kg | |
Type de produit | Balances de précision |
Référence article | 479521 12000 | |
EAN / GTIN | 4045761356900 |