{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de pesée maximale | 0 g - 5 200 g | |
Lecture | 1 g | |
Référence fabricant | EMB | |
Dimensions du plateau | ⌀ 150 | |
Largeur | 170 mm | |
Profondeur | 244 mm | |
Hauteur | 39 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR6 | |
Poids net | 0,5 kg | |
Type de produit | Balances compactes |
Référence article | 479450 5200/1 | |
EAN / GTIN | 4045761076549 | |
Réf. fabricant | EMB 5.2K1 | |
Manufacturer | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com |