Balance compacte, type EMB, Plage de pesée maximale: 500g

Réf.: 479450 500
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 115.50 /pcs.
  • CHF 101.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de pesée maximale (g) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de pesée maximale 0 g - 500 g
Lecture 0,1 g
Référence fabricant EMB
Dimensions du plateau ⌀ 150
Largeur 170 mm
Profondeur 244 mm
Hauteur 39 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Poids net 0,5 kg
Type de produit Balances compactes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479450 500
EAN / GTIN 4045761076525
Réf. fabricant EMB 500-1
Manufacturer Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Exécution:

Balance compacte simple, particulièrement légère.
Utilisation très simple au moyen de 2 touches.
  • Fonction de tarage (accumulation de pesées) pour une remise à zéro simple de l'affichage.
  • Fonctionnement sur piles, coupure automatique au bout de 3 minutes.
  • Branchement d'un adaptateur secteur possible.

Livraison:

Avec 1 pile 081561 réf. 6LR61.