Capteur de force à main DFC 500 N

Réf.: 479027 500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (N) Prix unitaire TTC
  • Interface: Interface Bluetooth; Port USB; Interface Digimatic

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de mesure 50 N - 450 N
    Résolution 0,05 N
    Précision 0,1 %
    Mémoire des valeurs mesurées 99
    Interface Interface Bluetooth; Port USB; Interface Digimatic
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Application radio HID (Human Interface Device)
    Métrologie numérique
    Longueur 191 mm
    Largeur 84 mm
    Hauteur 42 mm
    Type de produit Capteurs de force

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 479027 500
    EAN / GTIN 2050002071544

    Description

    Exécution:

    Capteur de force universel avec affichage couleur pour une mesure précise de la force de traction et de compression. Boîtier robuste moulé.
    • Affichage des valeurs de force et maximale actuelles.
    • Touches de fonction programmables.
    • Surveillance des limites de tolérance avec affichage visuel et sonore.
    • Mémoire de valeurs mesurées.
    • Analyse statistique des valeurs mémorisées.
    • Interface pour exportation de données.
    • Affichage commutable: N, gf, kgf, lbf, ozf.
    • Possibilité de transmission des valeurs mesurées via Bluetooth.
    • Valeur moyenne de la force/temps.

    Livraison:

    Valise de transport, fiche de charge avec câble de raccordement USB, accessoires (plaque de pression, crochet, pointe, ailette, rainure en V, rallonge).

    Accessoire(s):

    Banc d’essai manuel 479029.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires