Capteur de force à main DFC 1000 N

Réf.: 479027 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Interface: Interface Bluetooth; Port USB; Interface Digimatic

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure 100 N - 900 N
Résolution 0,1 N
Précision 0,1 %
Mémoire des valeurs mesurées 99
Interface Interface Bluetooth; Port USB; Interface Digimatic
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Application radio HID (Human Interface Device)
Métrologie numérique
Longueur 191 mm
Largeur 84 mm
Hauteur 42 mm
Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article 479027 1000
EAN / GTIN 2050002071551

Description

Exécution:

Capteur de force universel avec affichage couleur pour une mesure précise de la force de traction et de compression. Boîtier robuste moulé.
  • Affichage des valeurs de force et maximale actuelles.
  • Touches de fonction programmables.
  • Surveillance des limites de tolérance avec affichage visuel et sonore.
  • Mémoire de valeurs mesurées.
  • Analyse statistique des valeurs mémorisées.
  • Interface pour exportation de données.
  • Affichage commutable: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Possibilité de transmission des valeurs mesurées via Bluetooth.
  • Valeur moyenne de la force/temps.

Livraison:

Valise de transport, fiche de charge avec câble de raccordement USB, accessoires (plaque de pression, crochet, pointe, ailette, rainure en V, rallonge).

Accessoire(s):

Banc d’essai manuel 479029.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires
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
    Plage de mesure (N) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier