Bande de feuille 150×2500 mm 0,02 mm

Réf.: 478740 0,02
(CHF 18,54 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±1,5 µm
Longueur feuille 2 500 mm
Largeur feuille 150 mm
Matériau Laiton
Epaisseur 0,02 mm
Type de produit Bandes de feuilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478740 0,02
EAN / GTIN 4067263105244
Réf. fabricant 478740 0,02

Description

Exécution:

Ces rubans laminés de précision sont conditionnés dans des boîtes en plastique (facile à dérouler). Les boîtes sont modulables en un seul bloc, empilables pour prendre moins de place et protègent le matériau de la saleté.
Laiton − Matériau n° CuZn 37 (CW508L), laminé à chaud, surface non revêtue.

Utilisation:

Mise en place d’outils; ajustage d’appareils; compensation de tolérances; calage de dispositifs; dégauchissage de machines; mise en place de moules; réglage du jeu de palier; adaptation d’agrégats; réajustage de lames de cisaillement; dégauchissagede pièces à usiner, etc.