Bande de feuille 150×2500 mm 0,25 mm

Réf.: 478740 0,25
(CHF 22,52 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Erreur admissible ±7 µm
    Longueur feuille 2 500 mm
    Largeur feuille 150 mm
    Matériau Laiton
    Epaisseur 0,25 mm
    Type de produit Bandes de feuilles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 478740 0,25
    EAN / GTIN 4045197208040
    Réf. fabricant 478740 0,25

    Description

    Exécution:

    Ces rubans laminés de précision sont conditionnés dans des boîtes en plastique (facile à dérouler). Les boîtes sont modulables en un seul bloc, empilables pour prendre moins de place et protègent le matériau de la saleté.
    Laiton − Matériau n° CuZn 37 (CW508L), laminé à chaud, surface non revêtue.

    Utilisation:

    Mise en place d’outils; ajustage d’appareils; compensation de tolérances; calage de dispositifs; dégauchissage de machines; mise en place de moules; réglage du jeu de palier; adaptation d’agrégats; réajustage de lames de cisaillement; dégauchissagede pièces à usiner, etc.