{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Erreur admissible | ±5 µm | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance | T3 | |
Matériau | inoxydable | |
Matière | Acier inoxydable, INOX | |
Longueur galets | 5 m | |
Largeur galets | 12,7 mm | |
Epaisseur | 0,18 mm | |
Type de produit | Clinquants en rouleaux |
Référence article | 478507 0,18 | |
EAN / GTIN | 4045197925848 | |
Réf. fabricant | 478507 0,18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clinquant 12,7 mm×5 m, inoxydable, Epaisseur: 0,18mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
|
|
Erreur admissible | ±5 µm | ±5 µm |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Largeur galets | 12,7 mm | 12,7 mm |
Longueur galets | 5 m | 5 m |
Matériau | inoxydable | Acier C |
Type de produit | Clinquants en rouleaux | Clinquants en rouleaux |
Tolérance | T3 | T3 |