Clinquant 12,7 mm×5 m 0,05 mm

Réf.: 478507 0,05
(CHF 3,87 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: Norme usine
  • Matériau: inoxydable
  • Matière: Acier inoxydable, INOX

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±3 µm
Norm Norme usine
Toleranz T3
Matériau inoxydable
Matière Acier inoxydable, INOX
Longueur galets 5 m
Largeur galets 12,7 mm
Epaisseur 0,05 mm
Type de produit Clinquants en rouleaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478507 0,05
EAN / GTIN 4045197925565
Réf. fabricant 478507 0,05

Description

Exécution:

Clinquant pour jauges d’épaisseur en acier à ressort, laminé à froid de très grande planéité. Epaisseur de ruban marquée de manière indélébile en continu à partir de la réf. 0,02 (sauf 478502 à partir de la réf. 0,08).
Dans une boîte de stockage pratique, se tire comme un mètre-ruban. La longueur nécessaire peut être coupée sur le ruban de 5 ou 10 m.
Inoxydable − acier inoxydable et résistant aux acides, matériau n° 1.4310 (ou 1.4301 épaisseur 0,005−0,05 mm), laminé à froid, à ressort, surface non revêtue.

Utilisation:

Dans la construction d’outils et de gabarits et montages, pour l’ajustage de pièces de machines, comme feuille calibrée pour le dégauchissage de pièces, pour la mesure de tolérances en tous genres, pour le contrôle d’ajustements et de guides, pour le réglage de rouleaux presseurs et encreurs.