{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Erreur admissible | ±9 µm | |
Norme | Norme usine | |
Tolérance | T3 | |
Matériau | Acier C | |
Longueur galets | 10 m | |
Largeur galets | 12,7 mm | |
Epaisseur | 0,4 mm | |
Type de produit | Clinquants en rouleaux |
Référence article | 478504 0,4 | |
EAN / GTIN | 4045197524218 | |
Réf. fabricant | 478504 0,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Clinquant 12,7 mm×10 m, Acier C, Epaisseur: 0,4mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock
|
|
Epaisseur | 0,4 mm | 0,4 mm |
Erreur admissible | ±9 µm | ±9 µm |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Largeur galets | 12,7 mm | 12,7 mm |
Longueur galets | 10 m | 5 m |
Matériau | Acier C | Acier C |
Type de produit | Clinquants en rouleaux | Clinquants en rouleaux |