Clinquant 12,7 mm×10 m, Acier C, Epaisseur: 0,07mm

Réf.: 478504 0,07
(CHF 1,84 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Epaisseur (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier C

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Erreur admissible ±4 µm
Norme Norme usine
Tolérance T3
Matériau Acier C
Longueur galets 10 m
Largeur galets 12,7 mm
Epaisseur 0,07 mm
Type de produit Clinquants en rouleaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 478504 0,07
EAN / GTIN 4045197524140
Réf. fabricant 478504 0,07

Description

Exécution:

Clinquant pour jauges d’épaisseur en acier à ressort, laminé à froid de très grande planéité. Epaisseur de ruban marquée de manière indélébile en continu à partir de la réf. 0,02 (sauf 478502 à partir de la réf. 0,08).
Dans une boîte de stockage pratique, se tire comme un mètre-ruban. La longueur nécessaire peut être coupée sur le ruban de 5 ou 10 m.
Acier C − Acier au carbone, matériau n° 1.1274, laminé à froid, trempé, surface non revêtue (réf. 0,01 et 0,02 inoxydables).

Utilisation:

Dans la construction d’outils et de gabarits et montages, pour l’ajustage de pièces de machines, comme feuille calibrée pour le dégauchissage de pièces, pour la mesure de tolérances en tous genres, pour le contrôle d’ajustements et de guides, pour le réglage de rouleaux presseurs et encreurs.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Clinquant 12,7 mm×10 m, Acier C, Epaisseur: 0,07mm

Clinquant 12,7 mm×10 m, Acier C, Epaisseur: 0,07mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  18.35
(CHF 1,84 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF  9.65
(CHF 1,93 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  17.15
(CHF 3,43 / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Epaisseur 0,07 mm 0,07 mm 0,07 mm
Erreur admissible ±4 µm ±4 µm ±4 µm
Largeur galets 12,7 mm 12,7 mm 12,7 mm
Longueur galets 10 m 5 m 5 m
Matériau Acier C Acier C inoxydable
Type de produit Clinquants en rouleaux Clinquants en rouleaux Clinquants en rouleaux
Tolérance T3 T3 T3